質量(g)65外径×高さH(Φmm×mm)50×25対応FIK-200-10WK/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-300/FIK-450-2/FIK-600-5/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-5/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/FIK-600-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10W/FIK-300-10W/FIK-450-10W/FR-450-10Wアズワン品番62-9106-70構成部品樹脂部品内容量1個