曜日別特売

FI ボルトツキゴムアシ Nツキ

FI ボルトツキゴムアシ Nツキ - 富士インパルス

設置場所に置いたときに安定させる部品

質量(g)60外径×高さH(Φmm×mm)30 62対応VY-600-10/FI-600Y-10W/Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FIK-300/FIK-450-2/FI-600YC-5/Fi-600YC-2 PK/FI-600Y ヨウダン/Fi-300/Fi-600YC-5 PK/Fi-300-10/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600Y-5C PK/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/Fi-600ヨウダン/Fi-600YC-5 SB/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600YC-10 SB(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-600Y-5C-SB/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-600Y-10C PK/FI-600Y-5W/Fi-300-10W/Fi-200-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FI-400YC-10/FIK-450-10(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/Fi-600-10W/Fi-300-5W/Fi-400YC-2 SB/Fi-600Y-5 PK/FIK-200-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2/FIK-300-10W/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/Fi-300 ヨウダン/Fi-400YC-5 SB/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/FR-450-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10WK(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)アズワン品番62-9104-35構成部品ゴム部品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8035028930300B
670
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする