富士インパルス
HP マグネットガイド 2個入
フィルム固定用の貼り付け磁石
寸法(mm)
【1】100×15×5【2】50×15×5
質量(g)
40
対応
HP-362/HP-361/HP-362-N2/HP-362-N1
アズワン品番
62-9113-12
構成部品
金属部品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80351418
53305
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください