曜日別特売

パイプフード

パイプフード - 日本エアーテックパイプフード - 日本エアーテック

卓上に設置できる小型クリーンフードです。
顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。
フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。
ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。

電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター内容量1台
注意
※混載便にて出荷のため時間指定不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
処理風量(m3/min)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像80359398P-1113低速時約0.5、高速時約1500×500×700
109,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品画像80359407P-2126低速時約1、高速時約21000×500×700
196,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする