P-300 ノイズフィルター

P-300 ノイズフィルター - 富士インパルス

基盤と一体型部品。ノイズフィルターセット

対応P-300/PC-300コード長さ(mm)350構成部品配線、電気関連内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80353317133426B【基板部分】68×4814567-8107-60
9,650
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8035483913342650×7019062-9099-39
9,650
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする