曜日別特売

OPL ネツデンツイモジュ-ル

OPL ネツデンツイモジュ-ル - 富士インパルス

温度を測定する熱電対を接続する部品
旧タイプに使用

寸法(mm)22×45全長(mm)470質量(g)50対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/OPL-600-10(200V)/OPL-600-5/OPL-450-10(200V)/OPL-350-MD NP/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-10/OPL-300-5/OPL-200-10/OPL-450-5アズワン品番62-9101-74構成部品配線、電気関連内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8035707023112
52,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする