米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ

米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ - 富士インパルス

V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。
加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。
袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。

仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
シール方式
シール幅(mm)
シール能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80358576V-301R-3533AC100V 50/60Hz 1050W/10mmヒーター使用時、560W/5mmヒーター使用時片側加熱10/5兼用機0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
417,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80358585V-301R-35-10WK34AC100V 50/60Hz 1050W両側加熱100.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
472,000
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする