足踏み式電動シーラー FI-400Yシリーズ

足踏み式電動シーラー FI-400Yシリーズ - 富士インパルス

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)400内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
シール方式
シール幅(mm)
シール能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80358375FI-400Y-2 SB33AC100V 50/60Hz 750W片側加熱20.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
209,000
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
80358409FI-400Y-10WK SB(200V)37AC200V 50/60Hz 2300W両側加熱100.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
458,000
449,800
494,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
80358418FI-400YC-2 SB33AC100V 50/60Hz 750W片側加熱20.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
240,000
239,800
263,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
80358384FI-400Y-5 SB34AC100V 50/60Hz 1300W片側加熱50.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
237,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358400FI-400Y-5W SB36.5AC100V 50/60Hz 1450W両側加熱50.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
269,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80358384FI-400Y-5 SB08009076FI-400Y-5-SB画像準備中足踏み式シーラー富士インパルス1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました。
80358400FI-400Y-5W SB08009094FI-400Y-5W-SB画像準備中足踏み式シーラー富士インパルス1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする