bitstrong
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。
薬品や試料の保存に最適。
中栓なしでも液漏れしにくい。
広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
優れた耐薬品性。
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途
液体や粉末などの保存
材質
本体:HDPE/キャップ:PP
色
白色
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
4
8
15
30
60
125
内容量
1袋(25本)
1袋(50本)
1袋(100本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
入数
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80359416
BS-BOT-SW4-HDPEW
1袋(100本)
4
2.2
100
Φ8×Φ16×41
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80359425
BS-BOT-SW8-HDPEW
1袋(100本)
8
6.2
100
Φ14×Φ25×45
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80359434
BS-BOT-SW15-HDPEW
1袋(100本)
15
7.1
100
Φ14×Φ25×58
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80359450
BS-BOT-SW30-HDPEW
1袋(100本)
30
10
100
Φ21×Φ34×63
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80359459
BS-BOT-SW60-HDPEW
1袋(50本)
60
15.7
50
Φ21×Φ39×86
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80359468
BS-BOT-SW125-HDPEW
1袋(25本)
125
26.2
25
Φ28×Φ50×99
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください