曜日別特売

広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) - bitstrong

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。
薬品や試料の保存に最適。
中栓なしでも液漏れしにくい。
広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。
優れた耐薬品性。
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
全6種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
入数
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
広口試薬ボトル(HDPE・褐色・4ml)80359477BS-BOT-SW4-HDPEB1袋(100本)42.2100Φ8×Φ16×41
4,260
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
広口試薬ボトル(HDPE・褐色・8ml)80359486BS-BOT-SW8-HDPEB1袋(100本)86.2100Φ14×Φ25×45
4,010
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
広口試薬ボトル(HDPE・褐色・15ml)80359495BS-BOT-SW15-HDPEB1袋(100本)157.1100Φ14×Φ25×58
4,540
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
広口試薬ボトル(HDPE・褐色・30ml)80359504BS-BOT-SW30-HDPEB1袋(100本)3010100Φ21×Φ34×63
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
広口試薬ボトル(HDPE・褐色・60ml)80359520BS-BOT-SW60-HDPEB1袋(50本)6015.750Φ21×Φ39×86
4,490
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
広口試薬ボトル(HDPE・褐色・125ml)80359529BS-BOT-SW125-HDPEB1袋(25本)12526.225Φ28×Φ50×99
4,030
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする