曜日別特売

卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ

卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス

OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。
加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。
OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。

電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
シール方式
シール幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80353220OPL-450-5U15AC100V 50/60Hz 1200W片側上部加熱565-0312-05
443,000
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
80358445OPL-300-5U16AC100V 50/60Hz 1100W片側上部加熱565-0312-03
409,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
80358454OPL-300-10U16.5AC100V 50/60Hz 1500W片側上部加熱1065-0312-04
431,000
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
80358479OPL-600-5U19AC100V 50/60Hz 1500W片側上部加熱565-0312-07
491,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
80358427OPL-200-20(200V)23.5AC200V 50/60Hz 1750W片側加熱2065-0311-85
455,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358436OPL-300-20(200V)25AC200V 50/60Hz 2400W片側加熱2065-0311-86
495,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358470OPL-450-10U(200V)16AC200V 50/60Hz 2200W片側上部加熱1065-0312-06
490,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358488OPL-600-10U(200V)21.5AC200V 50/60Hz 2700W片側上部加熱1065-0312-08
588,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358497OPL-300-5U P17AC100V 50/60Hz 1100W片側上部加熱565-0312-09
524,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358506OPL-300-10U P17.5AC100V 50/60Hz 1500W片側上部加熱1065-0312-10
524,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358515OPL-450-10U P(200V)17AC200V 50/60Hz 2200W片側上部加熱1065-0312-12
581,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80358524OPL-450-5U P16AC100V 50/60Hz 1200W片側上部加熱565-0312-11
581,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80358427OPL-200-20(200V)07688689OPL-200-20-200VOPL-200-20(200V) インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルス 07688689インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V富士インパルス1個
419,800
税込461,780
注文コードが変更になりました。
80358436OPL-300-20(200V)07688716OPL-300-20-200VOPL-300-20(200V) インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス 07688716インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス1個
459,800
税込505,780
注文コードが変更になりました。
80358470OPL-450-10U(200V)07688750OPL-450-10U-200VOPL-450-10U(200V) インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 07688750インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス1個
469,800
税込516,780
注文コードが変更になりました。
80358488OPL-600-10U(200V)07688786OPL-600-10U-200VOPL-600-10U(200V) インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 07688786インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス1個
559,800
税込615,780
注文コードが変更になりました。
80358497OPL-300-5U P07688741OPL-300-5UPOPL-300-5U P インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 07688741インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス1個
499,800
税込549,780
注文コードが変更になりました。
80358506OPL-300-10U P07688707OPL-300-10UPOPL-300-10U P インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 07688707インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス1個
499,800
税込549,780
注文コードが変更になりました。
80358515OPL-450-10U P(200V)07688759OPL-450-10UP-200VOPL-450-10U P(200V) インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 07688759インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス1個
559,800
税込615,780
注文コードが変更になりました。
80358524OPL-450-5U P07688777OPL-450-5UPOPL-450-5U P インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 07688777インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス1個
559,800
税込615,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする