曜日別特売

脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ

脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ - 富士インパルス

V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。
加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。

仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
シール方式
シール幅(mm)
シール能力(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80353229V-301G-10WKAC100V 50/60Hz 1050W両側加熱100.5(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)65-0312-16
452,000
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80358594V-301GAC100V 50/60Hz 1050W/10mmヒーター使用時、560W/5mmヒーター使用時片側加熱10/5兼用機【10mmヒーター使用時】0.3【5mmヒーター使用時】0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)65-0312-15
409,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする