水物用電動シーラー CAシリーズ

水物用電動シーラー CAシリーズ - 富士インパルス水物用電動シーラー CAシリーズ - 富士インパルス水物用電動シーラー CAシリーズ - 富士インパルス

CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。
CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。
操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。

シール方式両側加熱電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源
シール幅(mm)
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80358549CA-300-5W28AC100V 50/60Hz 1200W565-0311-94300
394,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
80358558CA-450-10WK-200V31AC200V 50/60Hz 2200W1065-0311-98450
522,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80358567CA-600-10WK-200V24.5AC200V 50/60Hz 2200W1065-0312-02600
568,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする