シリコンゴム 1000-W ウエシタ

シリコンゴム 1000-W ウエシタ - 富士インパルス

クッション性があり均一にシールするための部品です。

寸法(mm)1×12×1020/2×12×1020/【両面テープ】13×1005質量(g)55対応LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/FIF-1000/FIB/FIA/FIL-NT/FIL-NTG/FIL-NTWアズワン品番62-9109-47構成部品消耗部品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8036353741234
4,310
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする