エアースイッチホンタイガワエルボツキ

エアースイッチホンタイガワエルボツキ - 富士インパルス

エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
こちらの商品は旧タイプです。

寸法(mm)【コネクタ】28質量(g)115外径(Φmm)70対応OPL-200-20/OPL-300-20/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)/CA-450-5W/CA-600-5W/FA-300/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/FA-200-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10W SB/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WKアズワン品番62-9102-33構成部品ペダル、フットスイッチ関連内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8036393024100
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする