曜日別特売

クリップライト E17

クリップライト E17 - オーム電機クリップライト E17 - オーム電機クリップライト E17 - オーム電機クリップライト E17 - オーム電機クリップライト E17 - オーム電機クリップライト E17 - オーム電機

電球はお好みの光源色でご使用できます
口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応
中間スイッチ付き
光の向きが自由に変えられます
強力クリップで簡単に固定できます

適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80366836LTC-N117AK-Wホワイト
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80366845LTC-N117AK-Kブラック
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする