明るさ1200ルーメンの大光量
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます
通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)
高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します
コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります
検知範囲は最大約140°、最長約8m
光源色は昼光色
保護等級はIP44の防じん防まつ形
取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り
ソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心
充電用ソーラーパネル付属
付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード内容量1個