曜日別特売

タイヨー ジュドウプーリー 外径50mm

タイヨー ジュドウプーリー 外径50mm - 富士インパルス

ベルト前部の搬送用ローラー

質量(g)105対応SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-SBTA133-10W EL/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-VBTA132/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2アズワン品番62-9114-54構成部品金属部品寸法(外径×高さ)(mm)50×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80364964720000B
6,620
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする