タイマーFI トライアック

タイマーFI トライアック - 富士インパルス

FIシリーズ用
タイマー裏の部品

寸法(mm)40×20質量(g)25対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-200-10W/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/Fi-300-10/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-600-5/FIK-450-10(200V)/Fi-300 ヨウダン/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FIK-600-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/FIK-600-10W/Fi-600-2/Fi-300-10W/FIK-450-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/FIK-300-10W/FIK-200-10/Fi-200-10/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10W/FR-450-10WK(200V)/FIK-300-10WKコード長さ(mm)60アズワン品番62-9103-72構成部品配線、電気関連内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8036505029430
2,950
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする