曜日別特売

タイヨー デザインローラー ベタ

タイヨー デザインローラー ベタ - 富士インパルス

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品

質量(g)220外径×高さH(Φmm×mm)60×28対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BAアズワン品番67-8106-93構成部品金属部品内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80365314720021
8,760
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする