GROVE
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、
Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途
1箱(約200本入)×10箱入
※スクエアビット(#2) 1本付属
カラー:ブラウン色
ビスサイズ:Φ4.5x65mm
最適な下穴ドリル径:3.5mm
ねじ径(Φmm)
4.5
材質
SUS410
頭部形状
皿
色
ブラウン
長さ(mm)
65
入数
200本×10箱入
内容量
1ケース(200本×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80367195
GITB6510
65
4.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
打込み施工例
参考になった