GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入

GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入 - GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入 - GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入 - GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入 - GROVE

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、
Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。

用途
1箱(約100本入)×20箱入
※スクエアビット(#2) 1本付属
カラー:ブラウン色
ビスサイズ:Φ4.5x45mm
最適な下穴ドリル径:3.5mm
ねじ径(Φmm)4.5ブラウン長さ(mm)45入数100本×20箱入内容量1ケース(100本×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80367220GITB4520454.5
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

打込み施工例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする