はくでん
LED サーチライト
寸法(mm)
220×96×238
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
96
入力電圧(V)
DC12-24
発光色
ホワイト
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
10000
内容量
1個
取扱説明書:
(0.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80366784
SL-1224 96W
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください