はくでん
LEDダウンライト
入力電圧(V)
DC12-24
内容量
1個
取扱説明書:
(0.53MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
明るさ(Lm)
ワット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80366800
DL-1224 04W
120×120×30
174
4W
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
80366809
DL-1224 06W
145×145×45
181
6W
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください