24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長

24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長 - YARD FORCE

YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長です。
※対応機種
・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)
・その他メーカーの機種への適合はありません。

用途
野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに
こちらのドリル径は60mm幅です。
セット内容径60mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.65寸法(cm)径6(30長)ドリル入数1本内容量1本
注意
※ドリル部品の修正・交換脱着の際は本体から電源バッテリーを抜き、ドリル先など十分注意して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80366994LX CMD30-JPDR60
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする