SMC
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
ストローク(mm)
2500
ポートねじの種類
Rc
作動方式
複動形
オートスイッチ有無
なし
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
種類
標準タイプ エアクッション
ストローク調整ユニット
【記号】左側:ユニットなし、右側:ユニットなし
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ストローク長さの許容差
0~+2.8
配管接続口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80366705
MY3B25-2500
25
2500
¥
73,150
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください