TRUSCO
ネットパレット用インナーカバー
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。
耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途
荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.36
色
シルバー
番手
#4000
内容量
1枚
注意
※パレットは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80373809
TIC-760SV
555-5605
760×460×350
¥
4,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80373818
TIC-950SV
555-5603
950×760×650
¥
7,220
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80373827
TIC-1150SV
555-5602
1150×960×700
¥
8,450
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください