プラスチックパレット(軽量薄型)

プラスチックパレット(軽量薄型) - TRUSCO

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)
安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。

用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
注意
※最大動荷重(1000Kg)は荷崩れ防止対策をしていることが前提です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80373836TAP1111OWS
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする