曜日別特売

X-433 エアゾール(潤滑防錆剤)

X-433 エアゾール(潤滑防錆剤) - NCH

チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め
モリブデン配合潤滑防錆剤
<特徴>
・強力な浸透性
・二硫化モリブデンによる強力な潤滑
・防錆効果
・優れた耐候性
・スプレータイプで簡便な作業性
<使用量目安>
X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m

用途潤滑・防錆・防食危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL危険物の性状非水溶性内容量1個
関連資料:(0.28MB) (0.51MB)
注意
※ご使用前に製品ラベルをよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80373556
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする