たくみ
倍速デカライン
巻き取りが速い2倍速ギア式。
粉補充が簡単なシャッター式。
用途
道路工事、交通標示線の下書きに。
寸法(mm)
335×117×81
色
カーキ
質量(g)
431
タイプ
手動巻
長さ(m)
ライン:約30
太さ(Φmm)
ライン:3
内容量
1個
注意
※粉チョークを使用する線引き以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
※使用中や巻き取り時は金属リングの飛来にご注意ください。
※作業時に粉チョークを吸い込まないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376399
2112
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください