曜日別特売

実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ

実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ - マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ - マイクロネット

・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します
・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします
・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)
・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応
・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応
・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応
・転がりやすい球体の観察に
・斜め方向からの観察に
・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります
・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます
・FDM成形品

用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)直径(Φmm)90内容量1式
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80377345MP-1-90
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする