実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー

実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー - マイクロネット実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー - マイクロネット実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー - マイクロネット実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー - マイクロネット実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー - マイクロネット

・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます
・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)
・ミラーは角度調整が可能
・360度水平回転可能
・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利
・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます
・裏面観察も可能

用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1直径(Φmm)台座:25高さ(mm)33mm内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80377388AG-1
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする