・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します
・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします
・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)
・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応
・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応
・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応
・転がりやすい球体の観察に
・斜め方向からの観察に
・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります
・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます
・FDM成形品