曜日別特売

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) - デンヨー

3電源仕様標準装備
100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)
エコベース搭載の環境対応仕様
標準2t車横積みOK!
新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様
【三相4線式200V級】出力:
20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。質量(kg)整備:740周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0内容量1台
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374019DCA-25LSKE
4,010,000
2,298,000
2,527,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする