イノマタ化学
転がる乳酸菌ドリンクストッカー 2段
1コ取り出すとコロコロ転がってくる!冷蔵庫内の乳酸菌飲料の収納に。
用途
散らかりやすい乳酸菌飲料をスッキリ収納でき、取り出しやすいトレーです。最大12~14本収納可能。まとめ買いされた乳酸菌飲料の保存にオススメです。重ねずに一段づつ分けて使用する事もできます。
色
クリアグレー
サイズ(cm)
対応:約直径4.5×高さ9までのドリンクが入ります
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
材質(樹脂部)
ポリプロピレン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
12.1×29.9×7(2段使用時/約12.1×30.9×13.3)
内容量
1個
注意
※ドリンクは方向を揃えて収納してください。
※ドリンクが斜めになると、転がらない場合があります。
※水平な場所に置いてご使用ください。
※積み重ねる際は、2段目まででご使用ください。
※違うサイズのドリンクを混合して収納すると、転がらない場合があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80395430
-
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください