アルマックス
オレゲート 900タイプ
固定柱不要
そのまま設置/撤去しやすい
連結で自在に区画が作れる
十字型対応脚部による転倒防止
内容量
1台
注意
※専用収納カバー付き
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
収納幅(mm)
本体寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80377774
OG-0922
8.6
イエロー×グリーン
468
高さH×幅W×奥行D:0.9×2×2
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80377790
OG-0922
8.6
木目調ブラウン
468
高さH×幅W×奥行D:0.9×2×2
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80377799
OG-0922
8.6
木目調ホワイト
468
高さH×幅W×奥行D:0.9×2×2
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80377808
OG-0933
10.6
イエロー×グリーン
628
高さH×幅W×奥行D:0.9×3×3
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
~
/
税込
¥
6,380
~
離島
数量1につき
¥
5,800
~
/
税込
¥
6,380
~