アルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ

アルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ - アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ - アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ - アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ - アルマックス
表面処理(カラー)アルマイト内容量1台
注意
※パネルは付いておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納幅(mm)
質量(kg)
車輪
フック
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80377528AXG-2027扉:380522・2・2単管受け:4個付き2133×2700
211,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377537AXG-2036扉:475652・2・2単管受け:5個付き2133×3600
254,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377546AXG-2045扉:565792・2・2・2単管受け:6個付き2133×4500
304,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377555AXG-2054扉:660922・2・2・2単管受け:7個付き2133×5400
357,000
278,800
306,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,700~/税込¥6,270~
沖縄地方数量1につき¥21,900/税込¥24,090
離島数量1につき¥21,900/税込¥24,090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする