大橋産業(BAL)
マルチライト HOKU
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
質量(g)
39
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
21×58×69
使用電池
リチウムイオン電池 ※交換不可
光束(Lm)
強:約350(最大)、弱:約100
光色
昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※光源に高輝度LEDを使用しています。光原(LED)を直視しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
連続使用時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379016
1232
ブラック
強:約1.5、弱:約2.5 ※電池の状態や使用状況によって異なります。
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
80379025
1233
オリーブグリーン
強:約1.5、弱:約2.6 ※電池の状態や使用状況によって異なります。
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
80379034
1234
ビスケットベージュ
強:約1.5、弱:約2.7 ※電池の状態や使用状況によって異なります。
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください