曜日別特売

ながもちくん鮮度保持パック3枚

ながもちくん鮮度保持パック3枚 - 服部ながもちくん鮮度保持パック3枚 - 服部ながもちくん鮮度保持パック3枚 - 服部ながもちくん鮮度保持パック3枚 - 服部ながもちくん鮮度保持パック3枚 - 服部

1.ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合した袋です。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜・果物の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。
2.廃棄物として処理されるホタテ貝殻を活用し、廃棄物の削減に貢献しています。
3.食品衛生法に基づいて定められた「食品・添加物の規格基準」に適合しています。

用途
野菜・果物は清潔な状態を確認してから袋に封入してください。(雑菌が多量に入りますと効果を十分発揮できません)
袋の口は折り曲げる、または留め具などで閉じてお使いください。開口部が完全に空いておりますと乾燥の原因となります。
材質ポリプロピレン(カルフレッシュOPPフィルム)寸法(mm)袋:230×340色(袋)半透明耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30内容量1個(3枚)
注意
※この袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※電子レンジやオーブンなど加熱機器には使用しないでください。
※本製品は青果物用の袋です。多量の水やカレーなどの液状のものは液漏れしますので入れないで下さい。
※突起物は袋が破れる原因となりますので入れないでください。
※袋の製法上、底部分の圧着部に力を入れますと裂けやすくなっております。重量物を入れますと破れる原因となりますのでご注意ください。また青果物を入れる際はゆっくりお入れください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392325nagamochikun1P
110
109
120(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392334nagamochikun50P
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392350nagamochikun400P
44,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする