エアーダスター

エアーダスター - マリンテックエアーダスター - マリンテックエアーダスター - マリンテックエアーダスター - マリンテック

最新ブラシレスモーター搭載!
従来のエアーダスターの2倍のパワー
3段階の風力調節可能
暗い所でも見えるLEDライト付き
TYPE-C充電式・連続使用40分
3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応
掃除機機能付き
ポンプ機能付き(空気入れなど)
ノイズ低減設計
本体ABS樹脂製
バッテリー残量表示機能付き

仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ質量(g)381電流(A)1.2A出力68W電源USB typeC(DC5V)風速(m/s)3段階切替、最大:45バッテリーリチウム電池 7500mAh充電時間約4時間動作環境-10~50℃サイズ(mm)123×174×60回転速度150000RPM内容量1個
注意
※本製品にはアダプターは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385474VC-018
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする