POP1
(POP1)クリップ&クリップ L(固定タイプ)
上下幅広タイプのクリップです。合紙ボード、スチレンボードなど厚もの大型POPに最適です。
材質
PS+SUS
寸法(mm)
上下クリップ開口:10mm
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80×H98
内容量
1セット(5個)
注意
※固定ジョイントタイプなので、上下クリップとも左右には回転しますが、前後には動きません。
※上下クリップに滑り止めは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379226
22834
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください