アルフォーインターナショナル
ニトリル手袋 70μ(粉なし)
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途
食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
全長(mm)
235±5
色
ブルー
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80392465
T-045
中指長:76±5
手周囲:70±5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
80392474
T-046
中指長:79±5
手周囲:85±5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
80392490
T-041
中指長:82±5
手周囲:95±5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
80392499
T-042
中指長:85±5
手周囲:110±5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください