曜日別特売

ビニール手袋(粉なし)

ビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナルビニール手袋(粉なし) - アルフォーインターナショナル
(1件のレビュー)

園芸・掃除・介護用、左右兼用使い捨てビニール手袋です。適度に伸びて破れにくいです。

用途園芸・掃除・介護時の使い捨て手袋として材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.06全長(mm)235±5ナチュラル入数(枚)100内容量1箱(100枚)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。・火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※食品関係、調理には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392535T-008中指長:79±5手周囲:85±5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
80392544T-003中指長:82±5手周囲:95±5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
80392560T-004中指長:85±5手周囲:110±5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 糊付け作業
阿部木工所製造業

使いやすい手袋で満足です。コストもお安いのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする