曜日別特売

ニトリル手袋 80μ(粉なし)

ニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし) - アルフォーインターナショナル

食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。

用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)235±5ブルー入数(枚)100内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392508T-036中指長:79±5手周囲:85±5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
80392517T-031中指長:82±5手周囲:95±5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
80392526T-032中指長:85±5手周囲:110±5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする