ニトリル手袋 60μ(粉なし)

ニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナルニトリル手袋 60μ(粉なし) - アルフォーインターナショナル
(2件のレビュー)

食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。

用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合品全長(cm)23.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392429T-005SS7.6±0.57±0.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
80392438T-006S7.9±0.58.5±0.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
80392447T-001M8.2±0.59.5±0.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
80392456T-002L8.5±0.511±0.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 食品を取り扱う時
製造業

毎日何度も交換して使用するため100枚入はありがたいです。
手も荒れることなく使用しています。

1が参考にしています
2025-12-10
用途: 調理
飲食業

ピッタリフィットして使いやすかった。リピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする