STM ツールマウントスペーサー BLU-6

STM ツールマウントスペーサー BLU-6 - ステルスマウントSTM ツールマウントスペーサー BLU-6 - ステルスマウント

【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。

用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35内容量1個
注意
※【注意】
※取り付ける工具により使用個数は異なります。
※取付ねじは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375376TMSPACEBLU6
1,982
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする