STMバッテリーボードBD-MK18-H-1

STMバッテリーボードBD-MK18-H-1 - ステルスマウント

【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。

用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)335(ハンドル含む)寸法D(mm)29プレート寸法(mm)11寸法W(mm)95対応機種18V/14.4V LXT内容量1個
注意
※【注意】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375358BDMK18H1
3,618
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする