曜日別特売

Magic Flash バックパック

Magic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCOMagic Flash バックパック - TRUSCO

暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH]を使用しています。
昼間でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばずご使用いただけます。
暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。
バックパックとしてだけでなく、ビジネスバック・キャリーオンバッグとしても使用可能な3wayタイプです。
表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。

用途
建築・作業現場などで使用するリュックとして。
通勤・通学用リュックとして。
夜間の交通安全対策として。
トラスコ品番630-0687材質本体:ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)460ベルト幅(mm)25奥行(mm)150ポケット数2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80373775MF-BP-BK25ブラック
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする