トンボ鉛筆
修正テープモノエアーペン型詰替え式5C91ラベンダー
高さ(mm)
20.35
質量(g)
22
縦(mm)
25.4
横(mm)
113.1
柄
ラベンダー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376374
CT-PAX5C91
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください