修正テープモノエアーペン型詰替え式5C41アジサイ

修正テープモノエアーペン型詰替え式5C41アジサイ - トンボ鉛筆修正テープモノエアーペン型詰替え式5C41アジサイ - トンボ鉛筆
高さ(mm)20.35質量(g)22縦(mm)25.4横(mm)113.1アジサイ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80376347CT-PAX5C41
280
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする